Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 4, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 4, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 4, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 4, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 4, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23575
EAN/GTIN:
     4055248065683
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 2,5x4 4.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
18
Antriebsgröße:
0,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
4,7
N:
0,6
d:
2,5
l:
4 mm
b:
18
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0476*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5131*
€ 2,99059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,107*
€ 2,50733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0442*
€ 2,4326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.