Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 25, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 25, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 25, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 25, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 25, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23573
EAN/GTIN:
     4055248065669
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 2,5x25 4.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
18
Antriebsgröße:
0,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
4,7
N:
0,6
d:
2,5
l:
25
b:
18
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
25 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0522*
€ 2,44212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7016*
€ 2,0249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.