Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 90, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 90, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 90, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 90, 4.8 verzinkt farblos
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 90, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-23537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23537
EAN/GTIN:
     4057221578838
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 10x90 4.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Schlitz 4.8
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18
N:
2,5
d:
10
l:
90 mm
b:
40
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3607*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6007*
€ 0,71483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5007*
€ 0,59583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4807*
€ 0,57203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4507*
€ 0,53633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4307*
€ 0,51253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.