Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Polyamid blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Polyamid blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Polyamid blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Polyamid blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Polyamid blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Polyamid blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-23152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23152
EAN/GTIN:
     4055248064020
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Polyamid; M16mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
D:
16
e:
26,17
Artikel-Nr.:
0/3914/000/ 16,0/ / /01
DIN:
934
Material/Güte:
Pa
Variante:
M16mm HP
S:
24
Gewindeart:
metrisch
m:
13
Normart:
DIN
Werkstoff:
Polyamid
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Schlüsselweite:
24
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-16-Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5277*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3119*
€ 3,94116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3768*
€ 1,63839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2668*
€ 1,50749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6877*
€ 0,81836
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6677*
€ 0,79456
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5277*
€ 0,62796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.