Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 10, Kunststoff blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 10, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 10, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 10, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 10, Kunststoff blank
Artikel-Nr.:
     5417F-23055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23055
EAN/GTIN:
     4055248063658
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10
Weitere Informationen:
N:
0,8
d:
3
l:
10 mm
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
19
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
5,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1316*
€ 2,5366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7703*
€ 2,10666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.