Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6, Kunststoff blank, Kopf-Ø 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6, Kunststoff blank, Kopf-Ø 5,5 mm
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6, Kunststoff blank, Kopf-Ø 5,5 mm
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6, Kunststoff blank, Kopf-Ø 5,5 mm
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6, Kunststoff blank, Kopf-Ø 5,5 mm
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6, Kunststoff blank, Kopf-Ø 5,5 mm
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6, Kunststoff blank, Kopf-Ø 5,5 mm
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6, Kunststoff blank, Kopf-Ø 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-22884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22884
EAN/GTIN:
     4057221553255
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz DIN EN ISO 1580 Polyamid; M3x6mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,8
Kopfbreite:
6
b:
25
k:
1,8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfdurchmesser:
5,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kopfhöhe:
1,8
Gewinde:
M 3
Spitze:
ohne
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
6
N:
0,8
d:
3
l:
6 mm
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0554*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.