Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22077
EAN/GTIN:
     4057221963566
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
e:
26,75
Antrieb:
Außensechskant
d:
16
h:
16
s:
24
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 16
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
16
Durchmesser:
16 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5713*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4108*
€ 5,24885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9408*
€ 4,68955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9605*
€ 1,143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8734*
€ 1,03935
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8434*
€ 1,00365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7013*
€ 0,83455
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5713*
€ 0,67985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.