Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 30, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 30, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 30, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 30, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 30, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 30, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21887
EAN/GTIN:
     4055248060572
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 Sechskantmuttern Abmessung: M 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
24
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
46
Gewinde:
M 30
Durchmesser:
30
Norm:
934
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
m:
24
d:
30
e:
50,85
s:
46
Weitere Suchbegriffe: 934-30-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2904*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2431*
€ 13,37929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,6431*
€ 12,66529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2731*
€ 12,22499
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,1736*
€ 3,77658
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0004*
€ 3,57048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9104*
€ 3,46338
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2904*
€ 2,72558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.