Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel FUR 8 x 80 SS B (Beutel 10 Stk.) mit Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Langschaftdübel FUR 8 x 80 SS B (Beutel 10 Stk.) mit Sechskantschraube
Fischer Langschaftdübel FUR 8 x 80 SS B (Beutel 10 Stk.) mit Sechskantschraube
Fischer Langschaftdübel FUR 8 x 80 SS B (Beutel 10 Stk.) mit Sechskantschraube
Fischer Langschaftdübel FUR 8 x 80 SS B (Beutel 10 Stk.) mit Sechskantschraube
Fischer Langschaftdübel FUR 8 x 80 SS B (Beutel 10 Stk.) mit Sechskantschraube
Fischer Langschaftdübel FUR 8 x 80 SS B (Beutel 10 Stk.) mit Sechskantschraube
Artikel-Nr.:
     5417F-208835
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049142
EAN/GTIN:
     4006209491423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
langschaftdübel 8x80
langschaftdübel fischer
langschaftdübel
Der Fischer Langschaftdübel FUR SS besteht aus einer Dübelhülse aus hochwertigem Nylon und einer Sechskantschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FUR-SS wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube verspreizen im Vollbaustoff die Lamellen gleichmäßig gegen die Bohrlochwand. In Lochbaustoffen spreizen die Lamellen am Steinsteg und bilden im Hohlraum einen Hinterschnitt. Damit ist der Fischer Langschaftdübel FUR geeignet, um Kanthölzer, Tore und Türen in allen Baustoffen sicher zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform Schraube:
Außensechskant
Anzahl je Karte:
10 x FUR 8 x 80 SS, 10 x Sicherheitsschr
Hersteller:
Fischer
PZ:
3
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90
GTIN (EAN-Code):
4006209491423
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: FASSA-8-80 SS B BEUTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 11,01*
€ 3,19*
ab € 8,40*
€ 11,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.