Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 22 A2 blank Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 22 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 22 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 22 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 22 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
Artikel-Nr.:
     5417F-20566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20566
EAN/GTIN:
     4057222468466
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 4,2x22 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsensenk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,20
f:
1
Vollgewinde:
ja
dk:
8,4
d:
4,2
l:
22 mm
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
22 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.