Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 19 A2 blank Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 19 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 19 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 19 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 19 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
Artikel-Nr.:
     5417F-20565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20565
EAN/GTIN:
     4055248057299
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 4,2x19 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsensenk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,17
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
1
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,4
d:
4,2
l:
19 mm
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
19 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0188*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1814*
€ 2,59587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.