Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 60 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 60 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 60 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20469
EAN/GTIN:
     4055248056988
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 5,5x60 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,75
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
10,3
d:
5,5
l:
60 mm
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0671*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7058*
€ 3,2199
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2164*
€ 0,25752
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.