Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 16 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 16 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 16 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20461
EAN/GTIN:
     4055248056902
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 5,5x16 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,25
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
10,3
d:
5,5
l:
16 mm
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8076*
€ 2,15104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.