Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19659
EAN/GTIN:
     4057221515932
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 6x35 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,74
l:
35 mm
b:
28
f:
1,5
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
11
s:
3
N:
1,6
d:
6
Kreuzschlitz Größe:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0661*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.