Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19657
EAN/GTIN:
     4057221515857
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 6x25 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
25 mm
b:
28
f:
1,5
k:
3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewicht per 100 in kg:
0,57
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kreuzschlitz Größe:
3
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
s:
3
N:
1,6
d:
6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,059*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.