Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19467
EAN/GTIN:
     4055248053468
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
b:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,20
f:
1
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
d:
4
l:
20 mm
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0534*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.