Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 25, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 25, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 25, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19399
EAN/GTIN:
     4055248053369
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 25
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
25 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0572*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5635*
€ 3,05057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1397*
€ 2,54624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.