Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 18, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 18, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 18, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 18, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 18, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19396
EAN/GTIN:
     4055248053345
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 18
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
18
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
18 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0808*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6846*
€ 3,19467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.