Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 20, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 20, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 20, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19379
EAN/GTIN:
     4055248053260
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
25
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
N:
1,2
d:
5
l:
20 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0266*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3203*
€ 2,76116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.