Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 30, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 30, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 30, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 30, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19366
EAN/GTIN:
     4057221587885
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1
d:
4
l:
30 mm
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
22
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0301*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,367*
€ 2,81673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.