Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 6, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 6, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 6, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 6, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 6, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 6, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 6, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 6, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19300
EAN/GTIN:
     4055248052942
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 6
Weitere Informationen:
Gewindegröße (metrisch):
M6
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
5
d:
6
e:
11,05
s:
10
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
10
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-6-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0105*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6946*
€ 2,01657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4209*
€ 1,69087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.