Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 60 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19244
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     19244
EAN/GTIN:
     4028203367481
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Schraubenlänge:
65,3 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Kopfhöhe (gesamt):
5,3 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
13
d:
8
l:
60 mm
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
4
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1045*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7973*
€ 3,32879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.