Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19235
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     19235
EAN/GTIN:
     4028203367382
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenlänge:
25,3 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Kopfhöhe (gesamt):
5,3 mm
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
13
d:
8
l:
20 mm
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
a:
4
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0515*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4851*
€ 2,95727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0883*
€ 2,48508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.