Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 10 x 17 x 1, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 10 x 17 x 1, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 10 x 17 x 1, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 10 x 17 x 1, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 10 x 17 x 1, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17899
EAN/GTIN:
     4055248046774
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 10 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
1,8
Stärke:
1
Wellendurchmesser d1:
10
Dicke s:
1
Breite b:
1,8
d4:
17
d3:
9,3
s:
1
d1:
10 mm
d:
10 mm
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
10
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0549*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.