Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 50 x 1,25, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 50 x 1,25, 8.8 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 50 x 1,25, 8.8 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 50 x 1,25, 8.8 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 50 x 1,25, 8.8 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 50 x 1,25, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-178042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277190
EAN/GTIN:
     4057221150584
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10x50x1,25 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben,Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
10
l:
50 mm
b:
26
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
17
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1937*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4654*
€ 4,12383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3854*
€ 0,45863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3124*
€ 0,37176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.