Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x16mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x16mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x16mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x16mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x16mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17369
EAN/GTIN:
     4057221540828
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 10
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,66
N:
2,5
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
d:
10
l:
16 mm
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,342*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.