Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dämmstoffteller DT 90/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Dämmstoffteller DT 90/4
Fischer Dämmstoffteller DT 90/4
Fischer Dämmstoffteller DT 90/4
Fischer Dämmstoffteller DT 90/4
Artikel-Nr.:
     5417F-172117
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080957
EAN/GTIN:
     4006209809570
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Dämmstoffhalter
Dämmstoffteller
Der Fischer Dämmstoffteller DT 90/4 wird in Kombination mit dem Fischer Verblendanker VB verwendet. Damit können weiche Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Dazu wird der Dämmstoffteller auf den montierten Fischer Verblendanker VB aufgeschoben.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Tellerdurchmesser:
90
Werkstoffart:
A4
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
Edelstahl
GTIN (EAN-Code):
4006209809570
Tellerhöhe:
9,3 mm
Durchgangsloch:
4 mm
Teller-Ø:
90 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2217*
€ 0,3017*
27 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24765*
€ 0,33765*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2556*
€ 0,3456*
10 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2319*
€ 0,3465*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2215*
€ 0,3715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3215*
€ 0,38259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.