Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing verchromt
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     5417F-16927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16927
EAN/GTIN:
     4057221619869
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
22
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
f:
1
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
d:
4
l:
20 mm
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Werkstoffart:
Messing
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0818*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.