Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 16, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 16, Messing blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 16, Messing blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 16, Messing blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 16, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16807
EAN/GTIN:
     4057221623446
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16
Weitere Informationen:
b:
25
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
9,2
d:
5
l:
16 mm
f:
1,25
k:
2,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1255*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.