Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 25, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 25, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 25, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 25, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 25, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16628
EAN/GTIN:
     4055248044145
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
22
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
7,5
N:
1
d:
4
l:
25 mm
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,078*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6693*
€ 3,17647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2251*
€ 2,64787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.