Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 2, Messing galv. vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 2, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 2, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 2, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 2, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 2, Messing galv. vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-16606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16606
EAN/GTIN:
     4057221938205
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern - Abmessung: M 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
4
Gewindeart:
metrisch
m:
1,6
d:
2
e:
4,32
s:
4
Normart:
DIN
Gewinde:
M 2
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
4
Höhe:
1,6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-2-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00696*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63329*
€ 1,94362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35377*
€ 1,61099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03102*
€ 0,03691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01731*
€ 0,0206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01463*
€ 0,01741
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00985*
€ 0,01172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00696*
€ 0,00828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.