Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 5, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 5, Messing blank
DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 5, Messing blank
DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 5, Messing blank
DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 5, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16288
EAN/GTIN:
     4057222290920
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
DIN 467 Messing Rändelmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
20
d:
5
k:
4
h:
5
Kopfdurchmesser:
4
Antrieb:
manuell
ds:
10
Schaftdurchmesser:
10 mm
Höhe:
5
Rändelhöhe:
4 mm
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoffart:
Messing
Durchmesser:
5 mm
Norm:
467
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, din467 m5 messing, din 467 messing, din 467 edelstahl, 467-5-Messing-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5959*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4622*
€ 5,31002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0422*
€ 4,81022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0417*
€ 1,23962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9531*
€ 1,13419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9331*
€ 1,11039
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8931*
€ 1,06279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7459*
€ 0,88762
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5959*
€ 0,70912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.