Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 20 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 20 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 20 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 20 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 8 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-162103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     162103
EAN/GTIN:
     4057221336698
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 8x20 A2, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
17,8
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
20 mm
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
s:
5
d:
8
a:
17,8
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0511*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4855*
€ 2,95775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0826*
€ 2,47829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.