Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10824
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10824
EAN/GTIN:
     4028203359646
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
l:
30 mm
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
4,5
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0642*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6686*
€ 3,17563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2202*
€ 2,64204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.