Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinneisenstift 5,5 x 90, Stahl verzinkt (5 kg)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Rinneisenstift 5,5 x 90, Stahl verzinkt (5 kg)
Rinneisenstift 5,5 x 90, Stahl verzinkt (5 kg)
Rinneisenstift 5,5 x 90, Stahl verzinkt (5 kg)
Artikel-Nr.:
     5417F-10475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschlagstift
Rinneisennagel
Rinneisenstift
Rinnenträgerstifte
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Paketinhalt:
5
Länge:
90
Durchmesser:
5,5
Ausführung:
Drahtstifte
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rinne-90-5,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,887*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 5,377*
€ 6,39863
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 5,297*
€ 6,30343
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 5,057*
€ 6,01783
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,847*
€ 5,76793
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 4,737*
€ 5,63703
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 3,887*
€ 4,62553
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.