Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraubösen Typ 1, 40 x 20, Stahl verzinkt, Draht-Ø 5,2, galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraubösen Typ 1, 40 x 20, Stahl verzinkt, Draht-Ø 5,2, galv. verzinkt farblos
Ringschraubösen Typ 1, 40 x 20, Stahl verzinkt, Draht-Ø 5,2, galv. verzinkt farblos
Ringschraubösen Typ 1, 40 x 20, Stahl verzinkt, Draht-Ø 5,2, galv. verzinkt farblos
Ringschraubösen Typ 1, 40 x 20, Stahl verzinkt, Draht-Ø 5,2, galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-10413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10413
EAN/GTIN:
     4057221630376
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschraubösen Typ 1 mit Holzschrauben-Gewinde 40x20 Stahl, galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abmessung:
40x20
Ausführung:
Schraubhaken
c:
22
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Nein
d:
5,2
l:
40
b:
20
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfform:
Ösenkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser Ringöse:
20 mm
Stiftlänge:
40 mm
Drahtdurchmesser:
5,2
Durchmesser:
5,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, gewindeösen a2 8 x 40, bindedraht, schra-5,2-40-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4563*
€ 4,113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.