Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 64, C15/C15E blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 64, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 64, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 64, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 64, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 64, C15/C15E blank
Artikel-Nr.:
     5417F-102577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102577
EAN/GTIN:
     4057223492583
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 64 C15/C15E, blank Ringschrauben C15E
Weitere Informationen:
l:
17
f:
12
k:
48
h:
208
Kopfform:
Ringkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Stiftlänge:
90
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 64
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
d4:
110
d3:
206
d2:
120
d1:
64
d:
64
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
C15/C15E
Durchmesser:
64 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.