Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, 60 t (206 mm) / 40 t (255 mm) / 20 t (312 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, 60 t (206 mm) / 40 t (255 mm) / 20 t (312 mm)
Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, 60 t (206 mm) / 40 t (255 mm) / 20 t (312 mm)
Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, 60 t (206 mm) / 40 t (255 mm) / 20 t (312 mm)
Artikel-Nr.:
     5417B-p974337
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150178773
Suchbegriffe:
Bahco
Hydropneumatischer
Wagenheber,
60
  • 60T/40T/20T Hydro-pneumatischer Wagenheber
  • Maximale Belastbarkeit: 60 T
  • Stabile Konstruktion für lange Haltbarkeit
  • Das Stützrad am Hebel verhindert Verletzungen und ermöglicht eine verbesserte Manövrierbarkeit des Wagenhebers
  • PU-Schutz am Hebel verhindert Kratzer am Fahrzeug
  • Weicher Transportgriff
  • Extragroße PU-Räder überwinden mühelos kleinere Hindernisse wie z. B. Schläuche
  • Zwei Adapter (45 und 75 mm) zur weiteren Steigerung der Hubhöhe inklusive
  • Sicherheitsdruckventil verhindert Überladung, mit CE-Zertifizierung gemäß 2006/42/EG und BS EN1494
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
Wagenheber hydro-pneumatisch
Gewicht:
73 kg
Höhe:
1250 mm
Breite:
295 mm
Länge:
875 mm
Tragfähigkeit:
60000 kg
Weitere Suchbegriffe: t, (206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.652,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.