Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974335 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150178742 |
| |
|
| | |
| - Hydro-pneumatischer kompakter Wagenheber, 30/15 T
- Maximale Belastbarkeit: 30 T
- Ideal für Pannendienste durch leichtes Gewicht, kompakte Größe, abnehmbaren Griff und praktischen weichen Transportgriff
- Nur 33 kg Gesamtgewicht
- Stabile Konstruktion für lange Haltbarkeit
- Extragroße PU-Räder überwinden mühelos kleinere Hindernisse wie z. B. Schläuche
- Zwei Adapter (45 und 75 mm) zur weiteren Steigerung der Hubhöhe inklusive
- Sicherheitsdruckventil verhindert Überladung, mit CE-Zertifizierung gemäß 2006/42/EG und BS EN1494
Weitere Informationen: | | Maximale Höhe in 3 Schritten: | - mm | Maximale Höhe in 1 Schritt: | 224 /30 T mm | Maximale Höhe in 2 Schritten: | 292 /15 T mm | Minimale Höhe: | 150 mm | Maximale Höhe: | 292 mm | Package Dimension: | 360 x 700 x 280 mm | Tragfähigkeit: | 30000 kg | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 35 kg | Ausführung: | Wagenheber hydro-pneumatisch | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 290 mm | Länge: | 430 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30, t |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.345,83* | € 1.405,16* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.350,30* | € 1.418,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|