Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901 Gr. XL grenadine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901 Gr. XL grenadine
James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901 Gr. XL grenadine
James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901 Gr. XL grenadine
James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901 Gr. XL grenadine
James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901 Gr. XL grenadine
Artikel-Nr.:
     5417B-p964782
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223202595
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts rot
James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901

Leicht tailliertes T-Shirt aus Single-Jersey

Ausführung:
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt mit Elasthan
  • Necktape, mit Seitennaht
  • Doppelnähte an Schultern und Halsauschnitt
Material:
Oberstoff (150 g/m²): 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
rot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbkürzel:
gren
Herkunftsland:
Bangladesh
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\40785\master.jpg
Artikel:
JN901
Gewicht SKU (gr.):
127
Hersteller:
James & Nicholson
Bildverweis:
art\7554\detail_1008.jpg art\7554\detail_1681.jpg art\7554\detail_7319.jpg art\7554\detail_770.jpg art\7554\detail_9208.jpg artfarbe\40785\detail_8396.jpg artfarbe\40785\detail_8397.jpg artfarbe\40785\detail_8398.jpg artfarbe\40785\master.jpg
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Größe:
XL
Gewicht Pack (gr.):
19
Farbe:
grenadine
Gewicht (gr.):
127
Gewicht:
150 g/m²
Form:
Kurzarm
Farbwerte CMYK:
C:0/M:95/Y:100/K: 0
Farbewerte Pantone:
485C
Features:
Baumwolle Kurzarm Lady Rundhals tailliert Übergröße Damen 3XL
Warengruppe:
T-Shirt
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts rundhals, James, &, Nicholson, Basic, T-Shirt, Damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.