| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p964399 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223269697 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840
Ausführung: - Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
- Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Klassischer Schnitt mit robusten Kappnähten
- Bündchen mit Elasthan
- Halbmondbesatz im Nacken, Necktape
- 60°C waschbar
Material: Oberstoff (300 g/m²): 80% Baumwolle, 20% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | L | Farbe: | red | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | langarm | Material: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Ausführung: | Pullover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, james&nicholson herrenpullover, herren pullover, herrenpullover rundhals, James, &, Nicholson, Klassisches, Rundhals-Sweatshirt, JN840, |
| | |
| |