Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL grey-heather


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL grey-heather
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL grey-heather
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL grey-heather
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL grey-heather
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL grey-heather
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840, Gr. 3XL grey-heather
Artikel-Nr.:
     5417B-p964374
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223269444
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840

Ausführung:
  • Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Klassischer Schnitt mit robusten Kappnähten
  • Bündchen mit Elasthan
  • Halbmondbesatz im Nacken, Necktape
  • 60°C waschbar
Material:
Oberstoff (300 g/m²): 80% Baumwolle, 20% Polyester
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
3XL
Farbe:
grey-heather
Gewicht:
290 g/m²
Form:
langarm
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover grau, herren pullover, james&nicholson herrenpullover, James, &, Nicholson, Klassisches, Rundhals-Sweatshirt, JN840,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.