Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. M orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. M orange
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. M orange
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. M orange
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. M orange
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736 Gr. M orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p961557
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223188066
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gr.m
James & Nicholson Herren T-Shirt Active-V JN736

Ausführung:
  • feiner Single Jersey
  • V-Ausschnitt, Necktape
  • Doppelnähte an Schulter und Armausschnitt
  • atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend
  • schnell trocknend
  • Tear off!®-Label
Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Bildverweis:
art\8399\detail_13834.jpg artfarbe\41913\detail_13661.jpg artfarbe\41913\detail_13662.jpg artfarbe\41913\detail_13663.jpg artfarbe\41913\master.jpg
Größe:
M
Saison:
Sommer
Farbe:
orange
Farbwerte CMYK:
C:0/M:45/Y:72/K: 0
Gewicht:
150 g/m²
Farbewerte Pantone:
1575C
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
orange
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 40°C
Farbkürzel:
or
Artikel:
JN736
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\41913\master.jpg
Hersteller:
James & Nicholson
Gewicht SKU (gr.):
154
Pflegeanleitung:
bis 30°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt
Form:
kurzarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts v-ausschnitt, James, &, Nicholson, Herren, T-Shirt, Active-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.