Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Herren Zip-Off Softshell Jacke JN1122 Gr. 3XL iron-grey/green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Herren Zip-Off Softshell Jacke JN1122 Gr. 3XL iron-grey/green
James & Nicholson Herren Zip-Off Softshell Jacke JN1122 Gr. 3XL iron-grey/green
James & Nicholson Herren Zip-Off Softshell Jacke JN1122 Gr. 3XL iron-grey/green
James & Nicholson Herren Zip-Off Softshell Jacke JN1122 Gr. 3XL iron-grey/green
James & Nicholson Herren Zip-Off Softshell Jacke JN1122 Gr. 3XL iron-grey/green
James & Nicholson Herren Zip-Off Softshell Jacke JN1122 Gr. 3XL iron-grey/green
James & Nicholson Herren Zip-Off Softshell Jacke JN1122 Gr. 3XL iron-grey/green
Artikel-Nr.:
     5417B-p960764
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223327878
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
James & Nicholson Herren Zip-Off Softshell Jacke JN1122

Ausführung:
  • 2 in 1 Jacke mit abzippbaren Ärmeln
  • Wind- und wasserdichtes 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran (5.000mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
  • Nähte nicht versiegelt
  • Stehkragen
  • Kontrastfarbige Innenseite, kontrastfarbige Paspel an Vorder-, Rückenteil und Ärmel
  • Modischer reflektierender unterlegter Frontreißverschluss
  • Modische reflektierende Details an Schulter, Rückenteil und Ärmel
  • 2 Seitentaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche mit modischem reflektierendem Reißverschluss
  • JN1121: Taillierter Schnitt
Material:
100% Polyester, 230 g/m²
Weitere Informationen:
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
grau
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
3XL
Farbe:
iron-grey/green
Gewicht:
230 g/m²
Ausführung:
Jacke
Pflegeanleitung:
bis 30°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, arbeitsjacke grau, James, &, Nicholson, Herren, Zip-Off, Softshell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,49*
€ 66,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,57*
€ 72,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.