| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p960629 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223326529 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Sportliche, funktionale Outdoorjacke Damen JN1117
Ausführung: - Wind- und wasserdichtes Gewebe (3.000mm Wassersäule) mit TPU Beschichtung
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (1.500g/m²/24h)
- Versiegelte Nähte
- Kontrastfarbige Reißverschlüsse
- Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Angeschnittene, verstellbare Kapuze mit elastischer Kordel
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Innentasche
- Modische reflektierende Details an Kapuze, Vorder- und Rückenteil
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- Taillierter Schnitt
Material: Oberstoff: 100% Polyester Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Wassersäule: | 3.000 mm | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | L | Farbe: | royal/navy | Pflegeanleitung: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: freizeitjacke, James, &, Nicholson, Sportliche,, funktionale |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,88* | € 36,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,14* | € 42,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|