| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p960617 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223326406 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Sportliche, funktionale Outdoorjacke Damen JN1117
Ausführung: - Wind- und wasserdichtes Gewebe (3.000mm Wassersäule) mit TPU Beschichtung
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (1.500g/m²/24h)
- Versiegelte Nähte
- Kontrastfarbige Reißverschlüsse
- Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Angeschnittene, verstellbare Kapuze mit elastischer Kordel
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Innentasche
- Modische reflektierende Details an Kapuze, Vorder- und Rückenteil
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- Taillierter Schnitt
Material: Oberstoff: 100% Polyester Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Wassersäule: | 3.000 mm | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | S | Farbe: | orange/carbon | Internetfarbe: | orange | Pflegeanleitung: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Sportliche,, funktionale |
| | |
| |