Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. L royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. L royalblau
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. L royalblau
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. L royalblau
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. L royalblau
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854 Gr. L royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p956527
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0854010006
EAN/GTIN:
     4045981101373
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
HAKRO Light Softshell-Weste Edmonton Herren #854

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Weste aus leichtem 2-Lagen-Softshell mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • Die Softshell-Weste besteht aus dehnfähigem Stretch-Material und bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Kinnschutz und Reflexpaspel, zwei praktische, seitliche Reißverschluss-Einschubtaschen mit Reflexapplikation und eine reflektierende Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil sorgen dafür, dass man nachts besser gesehen werden kann
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gedrucktes HAKRO-Necklabel, Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht
Material: 
Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester



Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
L
Gewicht:
170 g/m²
Ausführung:
Weste
Waschtemparatur:
30 °C
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
010
Form:
ärmellos
Material:
100% Polyester
Farbe:
royalblau
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, herrenweste l, softshell weste, softshellweste blau, HAKRO, Light, Edmonton, Herren, #854
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,81*
€ 49,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,82*
€ 49,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,60*
€ 50,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,54*
€ 50,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,22*
€ 54,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0854002008
ab € 36,75*
Ähnlich
Hakro
0854002009
ab € 40,17*
Ähnlich
Hakro
0854002010
ab € 40,49*
Ähnlich
Hakro
0854002011
ab € 44,26*
Ähnlich
Hakro
0854002012
ab € 44,37*
Ähnlich
Hakro
0854002006
ab € 36,87*
Ähnlich
Hakro
0854002005
ab € 36,58*
Ähnlich
Hakro
0854002004
ab € 36,65*
Ähnlich
Hakro
0854002007
ab € 36,70*
Ähnlich
Hakro
0854002003
ab € 36,87*
Ähnlich
Hakro
0854005008
ab € 36,84*
Ähnlich
Hakro
0854005009
ab € 40,46*
Ähnlich
Hakro
0854005010
ab € 40,42*
Ähnlich
Hakro
0854005011
ab € 44,44*
Ähnlich
Hakro
0854005012
ab € 44,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.