Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. M kiwi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. M kiwi
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. M kiwi
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. M kiwi
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. M kiwi
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. M kiwi
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. M kiwi
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. M kiwi
Artikel-Nr.:
     5417B-p956500
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0851040005
EAN/GTIN:
     4045981112027
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Innenjacke
Zip-In Jacke
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851

Ausführung:
  • Material: Micro-Ripstop und Wattierung aus 100 % Polyester
  • Regular Fit
  • atmungsaktiv, wärmende Isolationsjacke
  • atmungsaktivem Micro-Ripstop-Außenmaterial mit Wattierung aus wärmender, pflegeleichter Kunstfaser
  • elastischen Ärmelabschlüssen
  • Innentasche, seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • weitenverstellbarem Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern
  • die Loftjacke kann durch das HAKRO ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Activejacke Housten zu einer wetterfesten und atmungsaktiven
    3-in-1-Kombijacke verbunden werden

Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • nicht bügeln

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
HAKRO
Größe:
M
Farbe:
kiwi
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,43*
€ 52,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,87*
€ 54,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,80*
€ 54,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,38*
€ 54,40*
4 Tage
125
€ 5,90*
ab € 41,73*
€ 54,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0851040008
ab € 38,15*
Ähnlich
Hakro
0851040009
ab € 41,81*
Ähnlich
Hakro
0851040006
ab € 38,36*
Ähnlich
Hakro
0851040004
ab € 38,17*
Ähnlich
Hakro
0851040007
ab € 38,10*
Ähnlich
Hakro
0851040003
ab € 38,28*
Ähnlich
Hakro
0851028006
ab € 38,09*
Ähnlich
Hakro
0851028005
ab € 38,26*
Ähnlich
Hakro
0851028004
ab € 38,39*
Ähnlich
Hakro
0851028007
ab € 38,12*
Ähnlich
Hakro
0851028003
ab € 38,25*
Ähnlich
Hakro
0851028008
ab € 38,27*
Ähnlich
Hakro
0851028009
ab € 41,70*
Ähnlich
Hakro
0851027006
ab € 56,38*
Ähnlich
Hakro
0851027005
ab € 56,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.