Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. XL tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. XL tinte
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. XL tinte
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. XL tinte
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. XL tinte
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. XL tinte
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. XL tinte
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. XL tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p956495
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0851034007
EAN/GTIN:
     4045981111976
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Herren-Jacke
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851

Ausführung:
  • Material: Micro-Ripstop und Wattierung aus 100 % Polyester
  • Regular Fit
  • atmungsaktiv, wärmende Isolationsjacke
  • atmungsaktivem Micro-Ripstop-Außenmaterial mit Wattierung aus wärmender, pflegeleichter Kunstfaser
  • elastischen Ärmelabschlüssen
  • Innentasche, seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • weitenverstellbarem Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern
  • die Loftjacke kann durch das HAKRO ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Activejacke Housten zu einer wetterfesten und atmungsaktiven
    3-in-1-Kombijacke verbunden werden

Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • nicht bügeln

Weitere Informationen:
Hersteller:
HAKRO
Größe:
XL
Farbe:
tinte
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
blau
Material:
100% Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,48*
€ 50,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,15*
€ 51,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,35*
€ 51,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,32*
€ 52,77*
4 Tage
136
€ 5,90*
ab € 41,54*
€ 53,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0851040008
ab € 39,18*
Ähnlich
Hakro
0851040009
ab € 42,26*
Ähnlich
Hakro
0851040006
ab € 39,08*
Ähnlich
Hakro
0851040005
ab € 38,98*
Ähnlich
Hakro
0851040004
ab € 39,05*
Ähnlich
Hakro
0851040007
ab € 39,18*
Ähnlich
Hakro
0851040003
ab € 39,08*
Ähnlich
Hakro
0851028006
ab € 38,98*
Ähnlich
Hakro
0851028005
ab € 38,98*
Ähnlich
Hakro
0851028004
ab € 38,96*
Ähnlich
Hakro
0851028007
ab € 38,99*
Ähnlich
Hakro
0851028003
ab € 39,21*
Ähnlich
Hakro
0851028008
ab € 39,12*
Ähnlich
Hakro
0851028009
ab € 42,12*
Ähnlich
Hakro
0851027006
ab € 57,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.