Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. XL royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. XL royal
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. XL royal
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. XL royal
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. XL royal
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. XL royal
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. XL royal
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. XL royal
Artikel-Nr.:
     5417B-p956121
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0251010007
EAN/GTIN:
     4045981111273
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251

Ausführung:
  • Wärmende Isolationsjacke aus atmungsaktivem Ripstop- Außenmaterial mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern
  • Die Loft-Jacke kann durch das HAKRO zip-in-system mit der Active-Jacke zu einer wetterfesten und atmungsaktiven 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
  • Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, elastische Bündchen an den Ärmeln
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar
  • Die Innenseite der Jacke hat eine funktionelle MP3-/iPod- Multitasche mit Reißverschluss
  • Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Innenjacke
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel und Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Micro Rip-Stop und Wattierung aus 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAKRO
Größe:
XL
Farbe:
royal
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Material:
100% Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,61*
€ 49,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,48*
€ 49,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,28*
€ 50,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 50,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,51*
€ 51,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0251027008
ab € 70,51*
Ähnlich
Hakro
0251027009
ab € 71,00*
Ähnlich
Hakro
0251027006
ab € 70,82*
Ähnlich
Hakro
0251027005
ab € 70,80*
Ähnlich
Hakro
0251027004
ab € 71,17*
Ähnlich
Hakro
0251027007
ab € 70,97*
Ähnlich
Hakro
0251027003
ab € 70,65*
Ähnlich
Hakro
0251028006
ab € 36,64*
Ähnlich
Hakro
0251028005
ab € 36,56*
Ähnlich
Hakro
0251028004
ab € 36,66*
Ähnlich
Hakro
0251028007
ab € 36,66*
Ähnlich
Hakro
0251028003
ab € 36,52*
Ähnlich
Hakro
0251028008
ab € 36,62*
Ähnlich
Hakro
0251028009
ab € 40,00*
Ähnlich
Hakro
0251040006
ab € 36,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.